HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM390 TPKT 0502 Plăcuţe triunghiulare

Cod articol: 3350633
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3350633
EAN / GTIN 7291075396928
Număr producător 3350633
L-Număr L23980 2977

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM390 TPKT 0502 Plăcuţe triunghiulare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.48″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.138″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.394″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 0.65″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Lungime totală (OAL): 0.95″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături