FFV D4.0-08-1.5-R-VN07 Fast Feed Shell Mill care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3346897
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346897
EAN / GTIN 7291075396355
Număr producător 3346897
L-Număr L23980 1484

Descriere

Descriere:

Fast Feed Shell Mill care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.386″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.228″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Lungime totală (OAL): 2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături