FFV D040-03-16-R-VN07 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3312129
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Număr producător 3312129
L-Număr L23980 552

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui Special
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 16 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături