FF VNMT 0706ZN-ETR IC5500 Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3342810
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3342810
EAN / GTIN 7291075364538
Număr producător 3342810
L-Număr L23910 1285

Descriere

Descriere:

Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.05 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături