FFV D100-08-32-R-VN07 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3346893
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346893
EAN / GTIN 7291075364439
Număr producător 3346893
L-Număr L23980 949

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 85 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 16 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături