FFT3 EFMD10/.39-3MMT06-02 Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe Trigon mici, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3346810
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346810
EAN / GTIN 7291075392586
Număr producător 3346810
L-Număr L23980 889

Descriere

Descriere:

Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe Trigon mici, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 TXMT 0201205T
  • Lungime totală (OAL): 16.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.7 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 14 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.5 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături