{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M14 – M33 | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensarea lungimii presiune | 24 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 24 mm | |
⌀ exterior D | 79 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 133 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Număr producător | 334638 M14-33 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M14-33
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
566,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
533,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
651,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
716,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
340,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
411,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 133 | 138 | 141 | 144 | 162,5 | 141 |
⌀ exterior D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Compensarea lungimii presiune | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Compensarea lungimii cursă | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
⌀ interior D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |