{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M14 – M33 | |
Suport | BT 50 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensarea lungimii presiune | 20 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 20 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 141 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334670 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750389 | |
Număr producător | 334670 M14-33 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, BT 50, Gama de filetare: M14-33
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
411,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
533,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
566,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
651,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
716,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
340,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 141 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 162,5 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm |
Gama de filetare | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Compensarea lungimii cursă | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm |
⌀ interior D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |