{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M14 – M33 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensarea lungimii presiune | 24 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 24 mm | |
⌀ exterior D | 79 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 138 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334630 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708076 | |
Număr producător | 334630 M14-33 |