{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334630 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488435 | |
Număr producător | 334630 M6-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M6-20
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
243,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Gama de filetare | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | 12,5 mm |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |