HM390 ETP D16-04-MMT10-05 Freze mici de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru plăcuțele HM390 TPKT 0502

Cod articol: 3345999
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345999
EAN / GTIN 7291075392524
Număr producător 3345999
L-Număr L23980 640

Descriere

Descriere:

Freze mici de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru plăcuțele HM390 TPKT 0502

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 18 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Lungime totală (OAL): 29.8 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături