HM390 ETP D14-03-MMT08-05 Freze mici de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru plăcuțele HM390 TPKT 0502

Cod articol: 3345998
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345998
EAN / GTIN 7291075392517
Număr producător 3345998
L-Număr L23980 634

Descriere

Descriere:

Freze mici de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru plăcuțele HM390 TPKT 0502

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 14 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Lungime totală (OAL): 22.9 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături