MM S-A-L125/63-C25T15C Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3336772
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336772
EAN / GTIN 7291075148831
Număr producător 3336772
L-Număr L24070 137

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24 mm
  • Lungimea corpului (LB): 63 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 65.8 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T15
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 41700 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături