MM S-A-L100-C40T15 Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol: 3336765
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336765
EAN / GTIN 7291075253184
Număr producător 3336765
L-Număr L24070 132

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 23.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T15
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 60000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături