MM ERS200B30-6T12 IC908 Capete modulare de frezare din carbură cu o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 3336729
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336729
EAN / GTIN 7291075388947
Număr producător 3336729
L-Număr L24060 480

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare din carbură cu o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 47 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături