MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Capete de frezare modulare din carbură cu 7 și 9 muchii de tăiere și o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru tăiere

Cod articol: 3336721
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336721
EAN / GTIN 7291075388701
Număr producător 3336721
L-Număr L24060 463

Descriere

Descriere:

Capete de frezare modulare din carbură cu 7 și 9 muchii de tăiere și o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 9
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături