MM EC100H15R05CF-4T06 IC908 Capete modulare de frezare din carbură cu pas inegal și o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru degroșare și finisare

Cod articol: 3336712
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336712
EAN / GTIN 7291075388794
Număr producător 3336712
L-Număr L24060 446

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare din carbură cu pas inegal și o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru degroșare și finisare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 46.5 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 22 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături