TNMG 160412-F3M IC830 Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

Cod articol: 3328853
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328853
EAN / GTIN 7291075342161
Număr producător 3328853
L-Număr L23950 2273

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.52 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.15 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev