MM TS225C273T175-6T08 IC928 Capete de frezare din carbură pentru realizarea de caneluri pentru inele de reținere - inclusiv șanfrenuri conform DIN 471/472

Cod articol: 3327635
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3327635
EAN / GTIN 7291075396713
Număr producător 3327635
L-Număr L24060 687

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură pentru realizarea de caneluri pentru inele de reținere - inclusiv șanfrenuri conform DIN 471/472

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.75 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.73 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 3.77 mm
  • Lungime totală (OAL): 10.83 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături