MM EBC.375B27-4T06CF IC903 Freze interschimbabile din carbură masivă cu vârf sferic pentru o productivitate ridicată la prelucrarea pieselor grele

Cod articol: 3326623
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326623
EAN / GTIN 7291075373899
Număr producător 3326623
L-Număr L24060 936

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,36″
  • Caracteristici de interfață T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,29″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 0,772″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.36″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colt (RE): 0.187″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.29″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.51″
  • Lungime totala (OAL): 0.772″

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături