FPI 182 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Cod articol: 3326055
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLASHCHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326055
EAN / GTIN 7291075378597
Număr producător 3326055
L-Număr L24050 1490

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 18.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.99 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.31 mm

Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături