FCM 105-031-15.87A-3D Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol: 3325776
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLASHCHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325776
EAN / GTIN 7291075380309
Număr producător 3325776
L-Număr L24040 376

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.429″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.413″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 1.735″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 105-SG
  • Lungime totală (OAL): 3.7″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.075″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.81″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 1.24″

Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături