FCM 130-065-15.87A-5D Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 5xD

Cod articol: 3325789
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FLASHCHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3325789
    EAN / GTIN 7291075380507
    Număr producător 3325789
    L-Număr L24040 429

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.528″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.512″
    • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
    • Lungime funcţională (LF): 3.147″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
    • Lungimea ansamblului: 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 130-SG
    • Lungime totală (OAL): 5.13″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.093″
    • Lungime exterioară (LPR): 3.24″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 1.89″
    • Lungime utilă (LU): 2.56″

    Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături