FCM 135-067-15.87A-5D Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 5xD

Cod articol: 3325792
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLASHCHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325792
EAN / GTIN 7291075380514
Număr producător 3325792
L-Număr L24040 451

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap indexabil cu găuri de răcire și un ax plat. Adâncime de găurire: 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.547″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.531″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 3.263″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 135-SG
  • Lungime totală (OAL): 5-1/4″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.097″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.36″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 2.64″

Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături