FPI 140 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Cod articol: 3326004
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLASHCHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326004
EAN / GTIN 7291075378177
Număr producător 3326004
L-Număr L24050 2344

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.55 mm

Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături