FPI 124 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Cod articol: 3325987
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLASHCHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325987
EAN / GTIN 7291075378016
Număr producător 3325987
L-Număr L24050 1375

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.54 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.26 mm

Din aceeași serie "FLASHCHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături