CCGW 09T304-F2 IB20HC Plăcuțe rombice pozitive de 80° cu vârf dublu CBN pentru prelucrarea oțelului călit și a metalelor sinterizate

Cod articol: 3322806
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322806
EAN / GTIN 7291075283327
Număr producător 3322806
L-Număr L24270 215

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice pozitive de 80° cu vârf dublu CBN pentru prelucrarea oțelului călit și a metalelor sinterizate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev