SCLCR 1616H-09 Bare de prindere cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3600861
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600861
EAN / GTIN 7291075065855
Număr producător 3600861
L-Număr L23990 1902

Descriere

Descriere:

Bare de prindere cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 14 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm