MM S-A-H004-ER11-T04 Tăișuri pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499

Cod articol: 3321542
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321542
EAN / GTIN 7291075193237
Număr producător 3321542
L-Număr L24070 160

Descriere

Descriere:

Tăișuri pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 5.8 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 4 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T04
  • Lungime funcţională (LF): 9.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER11

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături