S845 SNHU 1806AN-N-W IC810 Plăcuțe șlefuitoare cu 2 muchii de tăiere la dreapta și 2 la stânga

Cod articol: 3303927
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3303927
EAN / GTIN 7291075360783
Număr producător 3303927
L-Număr L23910 1073

Descriere

Descriere:

Plăcuțe șlefuitoare cu 2 muchii de tăiere la dreapta și 2 la stânga

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături