SOF45 D063-05-27-R18 Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3107093
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Număr producător 3107093
L-Număr L23980 1341

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 0706
  • Lungime totală (OAL): 48.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături