S845 SXMU 1606ADTR-MM IC328 HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

Cod articol: 5605227
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5605227
    EAN / GTIN 7291075209051
    Număr producător 5605227
    L-Număr L23910 62

    Descriere

    Descriere:

    HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 16.2 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.45 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.5 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături