S845 F45SX D080-06-27-R16 Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol: 3104432
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104432
    EAN / GTIN 7291075208849
    Număr producător 3104432
    L-Număr L23980 60

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 94.8 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 94.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 63 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături