Set antrenor frontal cu Con morse / cilindric, cu funcționare pe dreapta D32

Cod articol: 327455 D32
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 26 mm - 50 mm
⌀ vârfului de centrare 10; 16 mm
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327455 D32
EAN / GTIN 4067263558118
Număr producător 327455 D32

Descriere

Execuţie:

  • Disc antrenor frontal Constant cu unghi de vârf de 60° pentru utilizare la strunjire și șlefuire.
  • Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc, fixat, pentru o situație de prindere stabilă, fără joc.
  • Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate.
  • Perfect împreună cu vârfurile noastre de strung Cod 321720, 311750 sau 321770.
  • Practic în cutia sistemului GARANT 630320.

Livrare:

  • 1× corp de bază antrenor frontal Cod 327465 (adecvat pentru funcţionare pe dreapta și pe stânga).
  • 2× vârf de centrare Cod 327488
  • 2× discuri de antrenare Cod 327470.