Set antrenor frontal cu Con morse / cilindric, cu funcționare pe dreapta 4

Cod articol: 327455 4
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 26 mm - 50 mm
⌀ vârfului de centrare 10; 16 mm
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327455 4
EAN / GTIN 4067263557999
Număr producător 327455 4

Descriere

Execuţie:

  • Disc antrenor frontal Constant cu unghi de vârf de 60° pentru utilizare la strunjire și șlefuire.
  • Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc, fixat, pentru o situație de prindere stabilă, fără joc.
  • Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate.
  • Perfect împreună cu vârfurile noastre de strung Cod 321720, 311750 sau 321770.
  • Practic în cutia sistemului GARANT 630320.

Livrare:

  • 1× corp de bază antrenor frontal Cod 327465 (adecvat pentru funcţionare pe dreapta și pe stânga).
  • 2× vârf de centrare Cod 327488
  • 2× discuri de antrenare Cod 327470.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături