Set antrenor frontal cu Con morse / cilindric, cu funcționare pe dreapta 5

Cod articol: 327455 5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 33 mm - 64 mm
⌀ vârfului de centrare 12; 16 mm
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327455 5
EAN / GTIN 4067263558101
Număr producător 327455 5

Descriere

Execuţie:

  • Disc antrenor frontal Constant cu unghi de vârf de 60° pentru utilizare la strunjire și șlefuire.
  • Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc, fixat, pentru o situație de prindere stabilă, fără joc.
  • Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate.
  • Perfect împreună cu vârfurile noastre de strung Cod 321720, 311750 sau 321770.
  • Practic în cutia sistemului GARANT 630320.

Livrare:

  • 1× corp de bază antrenor frontal Cod 327465 (adecvat pentru funcţionare pe dreapta și pe stânga).
  • 2× vârf de centrare Cod 327488
  • 2× discuri de antrenare Cod 327470.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături