{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ zonei de lucru | 28 mm - 50 mm | |
⌀ D1 cerc de strângere | 26 mm | |
Lungime utilă B | 70,3 mm | |
Greutatea piesei | 55 kg | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 9 mm | |
Şurub de desprindere | nu | |
Tip produs | Antrenor frontal |
Cod articol | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Număr producător | 327401 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Antrenor frontal cu Con Morse 5
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
820,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
1.218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
863,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
929,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de desprindere | nu | nu | nu | |
⌀ zonei de lucru | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Tip produs | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal |
Greutatea piesei | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
⌀ D1 cerc de strângere | 26 mm | 54 mm | 38 mm |