{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 218 mm | |
⌀ zonei de lucru | 40 mm - 72 mm | |
⌀ D1 cerc de strângere | 38 mm | |
Lungime utilă B | 89 mm | |
Greutatea piesei | 65 kg | |
⌀ exterior | 70 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 14 mm | |
Şurub de desprindere | nu | |
Tip produs | Antrenor frontal |
Cod articol | 327402 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765828 | |
Număr producător | 327402 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Antrenor frontal cu Con Morse 5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
863,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
820,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
1.218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
929,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de desprindere | nu | nu | nu | |
⌀ zonei de lucru | 40 mm - 72 mm | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | |
⌀ exterior | 70 mm | 52 mm | 82 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 14 mm | 9 mm | 20 mm | |
Tip produs | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal |
Greutatea piesei | 65 kg | 55 kg | 100 kg | |
⌀ D1 cerc de strângere | 38 mm | 26 mm | 54 mm |