Antrenor frontal cu Con Morse 5

Cod articol: 327403 5
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse (CM) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 55 mm - 100 mm
⌀ D1 cerc de strângere 54 mm
Lungime utilă B 104,1 mm
Greutatea piesei 100 kg
⌀ exterior 82 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 20 mm
Şurub de desprindere nu
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327403 5
EAN / GTIN 4062406765842
Număr producător 327403 5

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de prindere 17 mm - 54 mm.
  • Cu funcţionare pe stânga şi pe dreapta.
  • Excelent pentru utilizarea pe strunguri şi pentru mortezare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 321405, Cod 321720, Cod 321730 şi 321740.

Livrare:

Antrenor frontal cu vârfuri de centrare 327410 şi antrenor 327412.

Accesorii opţionale:

Cod 327410 Vârf de centrare, Cod 327412 Antrenor, Cod 327414 Elemente de amortizare.

Notă:

La cerere sunt disponibile manşoane conice potrivite, pentru adaptare în universal pentru strung.