{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ zonei de lucru | 55 mm - 100 mm | |
⌀ D1 cerc de strângere | 54 mm | |
Lungime utilă B | 104,1 mm | |
Greutatea piesei | 100 kg | |
⌀ exterior | 82 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 20 mm | |
Şurub de desprindere | nu | |
Tip produs | Antrenor frontal |
Cod articol | 327403 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765835 | |
Număr producător | 327403 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Antrenor frontal cu Con Morse 4
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
1.180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
790,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
854,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
678,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
915,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ zonei de lucru | 55 ;100 | 28 ;50 | 40 ;72 | 19 ;34 | |
⌀ exterior | 82 | 52 | 70 | 42 | |
Lungime utilă B | 104,1 | 70,3 | 89 | 62 | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 20 | 9 | 14 | 5 | |
Tip produs | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal |
Greutatea piesei | 100 | 55 | 65 | 50 | |
⌀ D1 cerc de strângere | 54 | 26 | 38 | 17 |