{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ zonei de lucru | 28 mm - 50 mm | |
⌀ D1 cerc de strângere | 26 mm | |
Lungime utilă B | 70,3 mm | |
Greutatea piesei | 55 kg | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 9 mm | |
Şurub de desprindere | nu | |
Tip produs | Antrenor frontal |
Cod articol | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 | |
Număr producător | 327401 4 |