{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 92 mm | |
Lungime utilă B | 146 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului A | 40 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 1.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Număr producător | 321405 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vârf rotativ pentru strung Cu amortizare a şocurilor, Con Morse: 5
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
784,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
559,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
467,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
430,00 €
326,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
360,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.362,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 1.000 kg | 1.200 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ carcasei D | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |