Vârf rotativ pentru strung Cu amortizare a şocurilor 3

Cod articol: 321405 3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Con Morse CM3
    ⌀ carcasei D 60 mm
    Lungime utilă B 95 mm
    Cel mai mare ⌀ al vârfului A 25 mm
    Bătaie radială maximă 0,005 mm
    Turaţie maximă 5.000 min-1
    Pentru piese cu greutate de 300 kg
    Tip produs Vârf de centrare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 321405 3
    EAN / GTIN 4045197720948
    Număr producător 321405 3

    Descriere

    Execuţie:

    • Unghi la vârf 60°.
    • Vârful sprijinit pe arcuri, pentru compensarea presiunii şi lungimii, cu amortizare.
    • Vârf din oţel pentru scule călit, rectificat precis pentru montare rulmentului.
    • Rulment de precizie cu lubrifiere pentru întreaga durabilitate.
    • Inelul de etanşare a arborelui împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
    • Model extrem de rigid cu rulment suplimentar pentru coadă.
    • Sculă completă, călită şi rectificată.

    Execuţie de precizie.

    Descriere:

    Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
    Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

    Aplicaţie:

    • Pentru amortizarea şocurilor.
    • Pentru echilibrarea dilataţiei liniare.
    • Recomandat pentru utilizarea cu antrenoare frontale.