{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 78 mm | |
Lungime utilă B | 118 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 47 mm | |
Turaţie maximă | 3.200 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 2.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 | |
Număr producător | 320657 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ de strung 60° 5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
467,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.362,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ carcasei D | 78 mm | 96 mm |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 118 mm | 134 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |