{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 62 mm | |
Lungime utilă B | 90 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 18 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 54 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 1.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Număr producător | 5WPL30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ pentru strung de precizie unghi la vârf de 60° / 30° 5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.205,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
1.524,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
1.372,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.721,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 1.000 | 2.000 | 2.200 | 1.200 |
⌀ carcasei D | 62 | 72 | 72 | 72 |
Bătaie radială maximă | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 90 | 146 | 136 | 136 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 18 | 10 | 35 | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |