{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 32,5 mm | |
Lungime utilă B | 45 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 12 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 28 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 320 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Număr producător | 3WPL30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ pentru strung de precizie unghi la vârf de 60° / 30° 3
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
477,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
959,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
923,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.198,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 320 | 500 | 600 | 300 |
⌀ carcasei D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
Bătaie radială maximă | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Con Morse | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 |
Lungime utilă B | 45 | 104 | 94 | 94 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 12 | 8 | 25 | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |