{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 25 mm | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Filet M | M 14×1,5 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319275 25 | |
EAN / GTIN | 4045197782427 | |
Număr producător | 319275 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2, VDI 30, Alezaj d2 (H7): 25mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
72,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Ref. VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Alezaj d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI | Suport pentru bare de alezat VDI |