Suporturi pentru alezat Forma E2 25 mm

Cod articol: 319320 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 25 mm
Ref. VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Filet canal de răcire M6
Filetul şurubului de strângere M8
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319320 25
EAN / GTIN 4067263152279

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.
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
    Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături