{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 8 mm | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Filet canal de răcire | M6 | |
Filetul şurubului de strângere | M6 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol |
319320 8
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4067263152170
Copiaţi |
|
Număr producător |
319320 8
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |