{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 32 mm | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Filet M | M 14×1,5 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319275 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782434 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2 32 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
173,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Ref. VDI | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 65 | 65 |
l6 | 130 | 130 |
l7 | 120 | 120 |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI | Suport pentru bare de alezat VDI |